ELCOM SRL - EOW1508-O00L30 KIT OPALE P1508 ALL. L=3000MM: - 1508-O00L30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 7320 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Ausführung - Rohr bestückt
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
7449070118988
Artikelnummer
EOW1508-O00L30
Herstellernummer
1508-O00L30
Hersteller
EOW
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
7320 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Ausführung:
Rohr bestückt
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
nein
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Form:
rechteckig
Mit Punktauslass:
nein
Mit Stromschiene:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
3000 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzklasse:
III
Breite:
15 mm
Höhe/Tiefe:
8 mm
Geeignet für Wandmontage:
ja



