Startseite

ELCOM SRL - EOW1508-S00L20 KIT satinato P1508 All. L=2000mm:

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3660 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076249105

Artikelnummer

EOW1508-S00L20

Herstellernummer

1508-S00L20

Hersteller

EOW

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3660 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Ausführung:

Rohr bestückt

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

nein

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

nein

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

2000 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse:

III

Breite:

15 mm

Höhe/Tiefe:

8 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Profilo in estruso di alluminio per l'installazione a plafone. Disponibile nelle finiture di colore alluminio anodizzato. Il diffusore in policarbonato è a filo bordo (non retratto) satinato. Cablato a richiesta con strip LED disponibili nella versione IP20 o IP65 inserita all'interno del profilo. L'alimentatore deve essere posizionato in remoto rispetto al Proline LED, si richiede predisposizione del vano di alloggiamento in fase progettuale. Kit satinato di colore alluminio anodizzato, L: 2000mm. Kit composto da: profilo + tappi + diffusore + adesivo di fissaggio (esclusa led strip).