IVELA SPA - ILN1546480 NAUTO 9L 1,5W LED BLU AN T INOX-SAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 9
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff transparent
Nennspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8019163116444
Artikelnummer
ILN1546480
Herstellernummer
1546480
Hersteller
IVE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
9
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse:
III
Außendurchmesser:
88 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
84 mm
Max. Belastung:
1000 kg
Überrollbar:
nein