Startseite

IVELA SPA - ILN1553181 WALKER LED 850LM 6,5W 30K AN INOX-SAT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163148339

Artikelnummer

ILN1553181

Herstellernummer

1553181

Hersteller

IVE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse:

II

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

650 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Außendurchmesser:

175 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

270 mm

Einbaudurchmesser:

166 mm

Max. Belastung:

2000 kg

Überrollbar:

ja

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Walker Led è un apparecchio da incasso carrabile a filo terreno con tecnologia LED a elevata potenza ed efficienza. Ideale per evidenziare percorsi e mettere in risalto il verde e gli spazi naturali creando atmosfere d’effetto, è perfettamente integrabile nell’ambiente e di facile installazione. Grado di protezione IP67. Applicazione: Spazi verdi, Spazi naturali, Strade calpestabili e carrabili, Zone di passaggio. Lampada: LED 650lm 6,5W 3000K.