Startseite

IVELA SPA - ILN1558100 NAUTO230 LED L1 DIF.OP 430LM4,3W30K 110°

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163158390

Artikelnummer

ILN1558100

Herstellernummer

1558100

Hersteller

IVE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse:

II

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

400 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

88 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

96 mm

Max. Belastung:

1000 kg

Überrollbar:

nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Nauto 230 è equipaggiato con LED a tensione di rete di ultima generazione per luce diffusa. Schermo diffusore in policarbonato opale. IP67. Singolo pressacavo e singolo cavo di alimentazione, premontato. Corpo : Tecnopolimero ad alta resistenza. Diffusore : Policarbonato opale. Cornice : Acciaio inox. Guarnizioni : Doppia in EPDM. Carico meccanico (Kg) : 1000. Viteria : Acciaio inox. Lampada LED 400lm 4,3W 3000K.