ELCOM SRL - EOW18035 CASE A PLAFONE (CARTER) 1200X30 BIANCO - 18035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - Silber
Länge - 1200 mm
Breite - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079361002
Artikelnummer
EOW18035
Herstellernummer
18035
Hersteller
EOW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
Silber
Länge:
1200 mm
Breite:
300 mm
Kit case plafone. Solo per installazione a plafone. Distanza di applicazione dal prodotto al soffitto 50mm. Fissare il case plafone alla parete mediante le appositi viti di fissaggio. Inserire il pannello led. Fissare l’ultimo lato del case dopo aver inserito il pannello al suo interno. Per pannello 1200-30.


