Startseite

ELCOM SRL - EOW2020-S00L30 KIT SATINATO PROLINE 2020 L=3000MM: - 2020-S00L30

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW2020-S00L30 KIT SATINATO PROLINE 2020 L=3000MM:

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Ausführung - Leerrohr

  • Werkstoff - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022114678

Artikelnummer

EOW2020-S00L30

Herstellernummer

2020-S00L30

Hersteller

EOW

Schutzart (IP):

IP40

Ausführung:

Leerrohr

Werkstoff:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

nein

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

ja

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

3000 mm

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse:

III

Breite:

20 mm

Höhe/Tiefe:

20 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Profilo in alluminio anodizzato per installazione ad angolo. Satinato. Colore Alluminio. L=3000 mm