ELCOM SRL - EOW2020-S01L10 KIT satinato P2020 bianco L=1000mm: - 2020-S01L10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Ausführung - Leerrohr
Werkstoff - Aluminium
Mit Leuchtmittel - nein
Gehäusefarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
7449076528231
Artikelnummer
EOW2020-S01L10
Herstellernummer
2020-S01L10
Hersteller
EOW
Schutzart (IP):
IP40
Ausführung:
Leerrohr
Werkstoff:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
nein
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Form:
rechteckig
Mit Punktauslass:
ja
Mit Stromschiene:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
1000 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzklasse:
III
Breite:
20 mm
Höhe/Tiefe:
20 mm
Geeignet für Wandmontage:
ja