ELCOM SRL - EOW2115-O00L30 KIT OPALE PROLINE 2115 L=3000MM: - 2115-O00L30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Einbaumontage - nein
Geeignet für Deckenmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
7449071748481
Artikelnummer
EOW2115-O00L30
Herstellernummer
2115-O00L30
Hersteller
EOW
Schutzart (IP):
IP44
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Länge:
3000 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Breite:
15.5 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
21 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



