Startseite

IVELA SPA - ILN238-250AN-21 RA8 DIXIT 40K S DRIVER MAX12W IP44 26°BI - 238-250AN-21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163177667

Artikelnummer

ILN238-250AN-21

Herstellernummer

238-250AN-21

Hersteller

IVE

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP44

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse:

III

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1491 lm

Außendurchmesser:

80 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

74 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

RA 8 DIXIT LED 4000K IP44 CRI 85 - Incasso fisso da soffitto per luce d'accento, progettato per LED COB di ultima generazione, caratterizzato da ridotta profondità di incasso. Driver da ordinare separatamente, la potenza dell'apparecchio varia a seconda del driver scelto. Grado di protezione IP44. Basso livello di abbagliamento: UGR < 19. Corpo : Alluminio pressofuso. Riflettore : Termoplastico metallizzato a specchio. Schermo di Chiusura : Policarbonato trasparente. LED COB 12W 1491lm 4000K CRI85. Colore: Bianco mat.