IVELA SPA - ILN248-230BN-21 RA17DIXIT 4250LM33W 30K OS S DRIVER30°BI - 248-230BN-21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Einbaumontage - ja
Geeignet für Wandmontage - nein
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Geeignet für Deckenmontage - nein
Verstellbarkeit - schwenkbar
Packung
1 ST
EAN
8019163179845
Artikelnummer
ILN248-230BN-21
Herstellernummer
248-230BN-21
Hersteller
IVE
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Reflektor:
hochglänzend
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzklasse:
III
Geeignet für Lampenleistung:
33...33 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3770 lm
Außendurchmesser:
168 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
180 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s



