Startseite

IVELA SPA - ILN250-220AN-21 RA16 L LED 2450LM18W 40K S DRIVER 110°BI - 250-220AN-21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163179838

Artikelnummer

ILN250-220AN-21

Herstellernummer

250-220AN-21

Hersteller

IVE

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP44

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse:

III

Geeignet für Lampenleistung:

18...18 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtstrom:

2450...2450 lm

Außendurchmesser:

160 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

42 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

RA 16 18W 4000K - Incasso per luce diffusa, progettato per LED COB di ultima generazione, caratterizzato da ridotta profondità d'incasso. Ideale per essere installato in controsoffitti, anche a doghe, da 1 a 30 mm. Driver da ordinare separatamente. Gradodi protezione IP44. LED 18W 1781lm 4000K CRI85 - 110°. Colore: Bianco mat.