Startseite

ELCOM SRL - EOW2612-T00L10 KIT TRASPARENTE P2612 ALLUM. L=1000MM: - 2612-T00L10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Werkstoff - Aluminium

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074142484

Artikelnummer

EOW2612-T00L10

Herstellernummer

2612-T00L10

Hersteller

EOW

Schutzart (IP):

IP40

Ausführung:

Rohr bestückt

Werkstoff:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

nein

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

nein

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

1000 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse:

III

Breite:

26 mm

Höhe/Tiefe:

28 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

PROLINE 2612 - Profilo in estrusione di alluminio per l'installazione ad incasso in battuta nel cartongesso. Disponibile nelle finiture di colore alluminio anodizzato. Il diffusore in policarbonato è a filo bordo (non retratto) trasparente. Cablato a richiesta con strip LED disponibili nella versione IP20 o IP65 inserita all'interno del profilo . L'alimentatore deve essere posizionato in remoto rispetto al Proline LED. Kit trasparente di colore alluminio anodizzato, L: 1000mm. Kit composto da: profilo + tappi + diffusore + molla di fissaggio (esclusa led strip).