ELCOM SRL - EOW2612-T01L30 KIT TRASPARENTE P2612 BIANCO L=3000MM:

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Ausführung - Rohr bestückt
Werkstoff - Aluminium
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
1 ST
EAN
7449075321239
Artikelnummer
EOW2612-T01L30
Herstellernummer
2612-T01L30
Hersteller
EOW
Schutzart (IP):
IP40
Ausführung:
Rohr bestückt
Werkstoff:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
nein
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Form:
rechteckig
Mit Punktauslass:
nein
Mit Stromschiene:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
3000 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzklasse:
III
Breite:
26 mm
Höhe/Tiefe:
28 mm
Geeignet für Wandmontage:
nein