Startseite

ELCOM SRL - EOW2711-O00L20 KIT PROLINE 2711 OPALE L=2000MM ALLUM. - 2711-O00L20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074276899

Artikelnummer

EOW2711-O00L20

Herstellernummer

2711-O00L20

Hersteller

EOW

Proline 2711 - Profilo in estrusione di alluminio per l'installazione ad incasso in muratura. Disponibile nelle finiture di colore alluminio anodizzato. Il diffusore in policarbonato è a filo bordo (non retratto). Cablato a richiesta con strip LED disponibili nella versione IP20 o IP65 inserita all'interno del profilo . L'alimentatore deve essere posizionato in remoto rispetto al Proline LED. Copertura Opale. Kit composto da: profilo + diffusore + tappi. L2000 mm.