ELCOM SRL - EOW3031-BEO00L20 KIT OPALE P3031 BIEMIS. L=2000MM ALL. - 3031-BEO00L20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Einbaumontage - nein
Geeignet für Deckenmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
7449070256895
Artikelnummer
EOW3031-BEO00L20
Herstellernummer
3031-BEO00L20
Hersteller
EOW
Schutzart (IP):
IP44
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Länge:
2000 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Breite:
30 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
31 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



