Startseite

ELCOM SRL - EOW3546-O01L20 KIT BIANCO P3546 OPALE L=2000MM:

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768753257

Artikelnummer

EOW3546-O01L20

Herstellernummer

3546-O01L20

Hersteller

EOW

Schutzart (IP):

IP44

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

2000 mm

Breite:

35 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

46 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

KIT PROLINE 3546. Applicazioni: Illuminazione generale e architettonica. Sostituzione illuminazione lampade fluorescenti. Retroilluminazione. Profilo a plafone con effetto di luce continuo ed omogeneo dato dal posizionamento interno della strip LED. Possibilità di giunzione piana a 90° per effettuare linee di luce continue. Profilo in alluminio anodizzato. Profilo completo di diffusore opale testate di chiusura. Lunghezza barre disponibile fino 2m. Finitura: Bianco.