ELCOM SRL - EOW3546-O02L10 KIT NERO P3546 OPALE L=1000MM:

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Ausführung - Rohr bestückt
Werkstoff - Aluminium
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
1 ST
EAN
7449074647972
Artikelnummer
EOW3546-O02L10
Herstellernummer
3546-O02L10
Hersteller
EOW
Schutzart (IP):
IP40
Ausführung:
Rohr bestückt
Werkstoff:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
nein
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Form:
rechteckig
Mit Punktauslass:
ja
Mit Stromschiene:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
1000 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzklasse:
III
Breite:
35 mm
Höhe/Tiefe:
46 mm
Geeignet für Wandmontage:
nein



