Startseite

ELCOM SRL - EOW3546-O02L40 KIT NERO P3546 OPALE L=4000MM: - 3546-O02L40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Werkstoff - Aluminium

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074642113

Artikelnummer

EOW3546-O02L40

Herstellernummer

3546-O02L40

Hersteller

EOW

Schutzart (IP):

IP40

Ausführung:

Rohr bestückt

Werkstoff:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

nein

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

ja

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

4000 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse:

III

Breite:

35 mm

Höhe/Tiefe:

46 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

Proline 3546 - Profilo in estruso di alluminio per l'installazione a plafone o sospensione. Disponibile nelle finiture di colore nero. Il diffusore in policarbonato è a filo bordo (non retratto). Cablato a richiesta con strip LED disponibili nella versione IP20 o IP65 inserita all'interno del profilo. L'alimentatore deve essere posizionato in remoto rispetto al Proline LED, si richiede predisposizione del vano di alloggiamento in fase progettuale. Copertura Opale. Kit composto da: profilo + tappi + diffusore + molle per il fissaggio (esclusa led strip). L4000 mm.