IVELA SPA - ILN3740-01-21 GIADA LED 1X3850LM 30W 30K 110° BI - 3740-01-21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8019163141538
Artikelnummer
ILN3740-01-21
Herstellernummer
3740-01-21
Hersteller
IVE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
indirekt
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2800 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Breite:
185 mm
Höhe/Tiefe:
108 mm
Länge:
133 mm



