IVELA SPA - ILN3881-01-21 PF19 1800LM 12W 30K C SCH DIF.110° BI - 3881-01-21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Wandmontage - nein
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8019163139900
Artikelnummer
ILN3881-01-21
Herstellernummer
3881-01-21
Hersteller
IVE
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1500 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
39 mm
Außendurchmesser:
190 mm



