ELCOM SRL - EOW4240-O00L20 KIT PROLINE 4240 OPALE L=2000MM: - 4240-O00L20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4880 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Ausführung - Rohr bestückt
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
7449074008506
Artikelnummer
EOW4240-O00L20
Herstellernummer
4240-O00L20
Hersteller
EOW
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4880 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Ausführung:
Rohr bestückt
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Form:
rechteckig
Mit Punktauslass:
nein
Mit Stromschiene:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
2000 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzklasse:
III
Breite:
42.8 mm
Höhe/Tiefe:
58.5 mm
Geeignet für Wandmontage:
nein



