Startseite

ELCOM SRL - EOW4240-O01L30 KIT PROLINE BIANCO 4240 OPALE L=3000MM: - 4240-O01L30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071686806

Artikelnummer

EOW4240-O01L30

Herstellernummer

4240-O01L30

Hersteller

EOW

Schutzart (IP):

IP44

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Länge:

3000 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

42.8 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

III

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

40.5 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Applicazioni: Illuminazione generale e architettonica. Sostituzione illuminazione lampade fluorescenti. Retroilluminazione. Profilo studiato appositamente per incasso a soffitto tramite apposite molle di fissaggio. Caratteristiche: Profilo in alluminio anodizzato. Diffusore in policarbonato opalino resistente ai raggi UV. Profilo in alluminio completo di tappi di chiusura e molle da incasso. Lunghezza barre disponibile fino 3m. Finitura: Bianco. L: 3000mm.