Startseite

ELCOM SRL - EOW5634-O00L20 KIT allum. P5634 opale L=2000mm: - 5634-O00L20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Ausführung - Leerrohr

  • Werkstoff - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077237583

Artikelnummer

EOW5634-O00L20

Herstellernummer

5634-O00L20

Hersteller

EOW

Schutzart (IP):

IP40

Ausführung:

Leerrohr

Werkstoff:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

ja

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

2000 mm

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse:

III

Geeignet für Wandmontage:

ja

KIT allum. P5634 opale L=2000mm