ELCOM SRL - EOW6635-O01L30 KIT OPALE P6635 BIANCO L=3000MM: - 6635-O01L30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 7320 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Ausführung - Rohr bestückt
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8001024834666
Artikelnummer
EOW6635-O01L30
Herstellernummer
6635-O01L30
Hersteller
EOW
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
7320 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Ausführung:
Rohr bestückt
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Form:
rechteckig
Mit Punktauslass:
nein
Mit Stromschiene:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
3000 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzklasse:
III
Breite:
66 mm
Höhe/Tiefe:
60 mm
Geeignet für Wandmontage:
nein



