IVELA SPA - ILN7512-40-31 BINARIO LKM TRIFASE DA INCASSO 4 MT BI - 7512-40-31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Nennspannung - 230...440 V
Busfähig - nein
Form - rechteckig
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
8019163107121
Artikelnummer
ILN7512-40-31
Herstellernummer
7512-40-31
Hersteller
IVE
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
230...440 V
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Biegbar:
nein
Länge:
4000 mm
Breite:
53 mm
Einbaubreite:
37 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
37 mm
Schutzklasse:
I
Tipologia di prodotto : Binari. Tipologie di montaggio : Incasso da soffitto. Descrizione : Binario trifase. Luci per interni/esterni : Interni. Capacità di carico (Kg) : I binari trifase LKM possonosopportare un carico di 2Kg. ogni 200 mm. con unadistanza massima fra i punti di fissaggio di 1000 mm.Nel caso di carico di 5 Kg. ogni200 mm., la distanza di fissaggio deve essere di 500 mm. Corrente (A) : 16. Resistenza al filo incandescente (°C) : 850. Tensione (V) : 230/440. Dimensioni E Peso. Lunghezza (mm) : 4000. Larghezza (mm) : 53. Profondità incasso (mm) : 37. Colore: Bianco.



