IVELA SPA - ILN7701-30-30 BINARIO MM MONOFASE 3 MT NE - 7701-30-30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Gruppen/Phasen - 1
Nennspannung - 250...250 V
Busfähig - nein
Form - rechteckig
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8019162053078
Artikelnummer
ILN7701-30-30
Herstellernummer
7701-30-30
Hersteller
IVE
Anzahl der Gruppen/Phasen:
1
Nennspannung:
250...250 V
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
Biegbar:
nein
Länge:
3000 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
22 mm
Schutzklasse:
I
I binari elettrificati sono costruiti in lega di alluminio estruso. I cavi conduttori in rame sono alloggiati all'interno di profilati estrusi in PVC ad alta resistenza di isolamento. Certificati dall'Istituto Italiano Marchi di Qualità (IMQ), sono conformi alle norme vigenti (EN 60570). I sistemi comprendono un'ampia varietà di accessori e di giunti di collegamento. Tipo di montaggio: A plafone, Sospensione.Descrizione: Binario monofase. Luci per interni/esterni: Interni. Lunghezza: 3mt. Colore: nero.



