Startseite

IVELA SPA - ILN81-04015 DRIVER 38W 900MA IND - 81-04015

KopierenKopieren
IVELA SPA - ILN81-04015 DRIVER 38W 900MA IND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Ausgangsstrom - 900...900 mA

  • Ausgangsleistung - 38...38 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163180797

Artikelnummer

ILN81-04015

Herstellernummer

81-04015

Hersteller

IVE

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Ausgangsstrom:

900...900 mA

Ausgangsleistung:

38...38 W

Driver 900mA. 38 W.