Startseite

ELCOM SRL - EOWB175-B4 B175 10.8W Blu 40° 220V IP67 - B175-B4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Einbaudurchmesser - 167 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075467609

Artikelnummer

EOWB175-B4

Herstellernummer

B175-B4

Hersteller

EOW

Schutzart (IP):

IP67

Einbaudurchmesser:

167 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

195 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Außendurchmesser:

180 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtfarbe:

blau

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

BAXTER 175 IP67 - Faretto LED Baxter da incasso per esterno con cassforma. Corpo in alluminio. Finitura acciaio. LED Blu 10,8W CRI 85 - 40°.