Startseite

ELCOM SRL - EOWB175-C1 B175 10.8W B.C. 810LM 10° 220V IP67

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 810 lm

  • Einbaudurchmesser - 165 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073902553

Artikelnummer

EOWB175-C1

Herstellernummer

B175-C1

Hersteller

EOW

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

810 lm

Einbaudurchmesser:

165 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Außendurchmesser:

180 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Incasso con cassaforma per esterno BAXTER 175. Corpo in Alluminio + acciaio. Lampada: LED 10.8W bianco caldo 810Lm 10°.