ELCOM SRL - EOWB175-C2 B175 10.8W B.C. 810LM 25° 220V IP67 - B175-C2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 810 lm
Einbaudurchmesser - 165 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
7449073749202
Artikelnummer
EOWB175-C2
Herstellernummer
B175-C2
Hersteller
EOW
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
810 lm
Einbaudurchmesser:
165 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Außendurchmesser:
180 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja