Startseite

ELCOM SRL - EOWB175-N4 B175 10.8W B.N. 865LM 40° 220V IP67

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 865 lm

  • Einbaudurchmesser - 165 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072482704

Artikelnummer

EOWB175-N4

Herstellernummer

B175-N4

Hersteller

EOW

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

865 lm

Einbaudurchmesser:

165 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Außendurchmesser:

180 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

BAXTER 175. Incasso con cassaforma per esterno. Corpo: Alluminio + acciaio. LED 10,8W (9 led) 40° B.N. 865LM. Corpo: Alluminio trattato per esterno e Acciaio.