ELCOM SRL - EOWB175-V4 B175 10.8W Verde 40° 220V IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Einbaudurchmesser - 167 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Gehäusefarbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
7449075467579
Artikelnummer
EOWB175-V4
Herstellernummer
B175-V4
Hersteller
EOW
Schutzart (IP):
IP67
Einbaudurchmesser:
167 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
195 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Außendurchmesser:
180 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtfarbe:
grün
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89



