Startseite

ELCOM SRL - EOWMC70-C MONACO 70 4.5W B.C. 300LM 90° 220V - MC70-C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Ausstrahlungswinkel - freistrahlend/diffus

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024645897

Artikelnummer

EOWMC70-C

Herstellernummer

MC70-C

Hersteller

EOW

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

Aluminium

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

300 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

22 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Lampenleistung:

4.5...4.5 W

Einbaubreite:

63 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

70 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

63 mm

Länge:

70 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

MONACO 70 incasso con molle. Materiale: Alluminio verniciato Alluminio anodizzato. Lampada: LED 4.5W 300Lm bianco caldo. Ottica: Diffusa.