Startseite

ELCOM SRL - EOWMC70-N MONACO 70 4.5W B.N. 320LM 90° 220V - MC70-N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - freistrahlend/diffus

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070171136

Artikelnummer

EOWMC70-N

Herstellernummer

MC70-N

Hersteller

EOW

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

320 lm

Spannungsart:

AC

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

22 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Lampenleistung:

4.5...4.5 W

Einbaubreite:

61 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

70 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

61 mm

Länge:

70 mm

MONACO 70 QUADRO - Faretto LED incasso con molle. Corpo in alluminio verniciato bianco. Ottica diffusa. LED 4,5W 320lm 4000K CRI 85.