ELCOM SRL - EOWN30-B7 Nary 30 1.2W Blu 120° 350mA - N30-B7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - Aluminium
Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°
Geeignet für Einbaumontage - ja
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Packung
1 ST
EAN
7449076257773
Artikelnummer
EOWN30-B7
Herstellernummer
N30-B7
Hersteller
EOW
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
Aluminium
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
31.5 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
30 mm
Höhe/Tiefe:
1.5 mm
Geeignet für Lampenleistung:
1.2...1.2 W
Lichtfarbe:
blau
Lichtaustritt:
direkt
Nennstrom:
350...350 mA



