ELCOM SRL - EOWPF30-C PAFO 30 1.2W B.C. 90LM 120° 350MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 90 lm
Schutzart (IP) - IP44
Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°
Geeignet für Einbaumontage - ja
Geeignet für Wandmontage - nein
Packung
1 ST
EAN
8013768090840
Artikelnummer
EOWPF30-C
Herstellernummer
PF30-C
Hersteller
EOW
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
90 lm
Schutzart (IP):
IP44
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse:
III
Geeignet für Lampenleistung:
1.2...1.2 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
30 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
40 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



