ITW CONSTRUCTION - ITP027470 MARTELLO SPIT 490 NG - 027470

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 1500 W
Max. Schlagzahl - 1890 1/min
Max. Einzelschlagenergie - 16.8 J
Werkzeugaufnahme - SDS-max-Aufnahme
Maschinengewicht - 10.2 kg
Packung
1 ST
EAN
3439510274705
Artikelnummer
ITP027470
Herstellernummer
027470
Hersteller
ITP
Nennleistungsaufnahme:
1500 W
Max. Schlagzahl:
1890 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
16.8 J
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Maschinengewicht:
10.2 kg
TIPO DI MARTELLO SPIT 490 NG


