Startseite

ITW CONSTRUCTION - ITP054030 PUNTA SPIT RF3 18-600-550 - 054030

KopierenKopieren
ITW CONSTRUCTION - ITP054030 PUNTA SPIT RF3 18-600-550

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Beton - ja

  • Durchmesser Bohrer - 18 mm

  • Aufnahmesystem - SDS-plus

  • Schneidenlänge - 550 mm

  • Geeignet für Stein - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3439510540305

Artikelnummer

ITP054030

Herstellernummer

054030

Hersteller

ITP

Geeignet für Beton:

ja

Durchmesser Bohrer:

18 mm

Aufnahmesystem:

SDS-plus

Schneidenlänge:

550 mm

Geeignet für Stein:

ja

Gesamtlänge:

600 mm

MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT RF3 18-600-550