Startseite

ITW CONSTRUCTION - ITP054032 PUNTA SPIT RF3 20-450-400 - 054032

KopierenKopieren
ITW CONSTRUCTION - ITP054032 PUNTA SPIT RF3 20-450-400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Beton - ja

  • Durchmesser Bohrer - 20 mm

  • Aufnahmesystem - SDS-plus

  • Schneidenlänge - 400 mm

  • Geeignet für Stein - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3439510540329

Artikelnummer

ITP054032

Herstellernummer

054032

Hersteller

ITP

Geeignet für Beton:

ja

Durchmesser Bohrer:

20 mm

Aufnahmesystem:

SDS-plus

Schneidenlänge:

400 mm

Geeignet für Stein:

ja

Gesamtlänge:

450 mm

MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT RF3 20-450-400