ITW CONSTRUCTION - ITP054034 PUNTA SPIT RF3 22-250-200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 22 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Schneidenlänge - 200 mm
Geeignet für Stein - ja
Packung
1 ST
EAN
3439510540343
Artikelnummer
ITP054034
Herstellernummer
054034
Hersteller
ITP
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
22 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Schneidenlänge:
200 mm
Geeignet für Stein:
ja
Gesamtlänge:
250 mm
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT RF3 22-250-200


