ITW CONSTRUCTION - ITP054040 PUNTA SPIT RF3 25-600-550 - 054040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 25 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Schneidenlänge - 550 mm
Geeignet für Stein - ja
Packung
1 ST
EAN
3439510540404
Artikelnummer
ITP054040
Herstellernummer
054040
Hersteller
ITP
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
25 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Schneidenlänge:
550 mm
Geeignet für Stein:
ja
Gesamtlänge:
600 mm
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT RF3 25-600-550


