Startseite

ITW CONSTRUCTION - ITP110800 FRESA SPIT TURBO-KIT D 80 - 110800

KopierenKopieren
ITW CONSTRUCTION - ITP110800 FRESA SPIT TURBO-KIT D 80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Beton - ja

  • Durchmesser Bohrer - 80 mm

  • Aufnahmesystem - SDS-max

  • Geeignet für Holz - nein

  • Geeignet für Stahl - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3439511108009

Artikelnummer

ITP110800

Herstellernummer

110800

Hersteller

ITP

Geeignet für Beton:

ja

Durchmesser Bohrer:

80 mm

Aufnahmesystem:

SDS-max

Geeignet für Holz:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

nein

Geeignet für Stein:

ja

Geeignet für Kunststoff:

nein

Zentrierbohrer-Durchmesser:

80 mm

MODELLO PER TRAPANO TIPO FRESA SPIT TURBO-KIT D 80