Startseite

ITW CONSTRUCTION - ITP113810 ELICA SPIT TURBO-KIT L 280

KopierenKopieren
ITW CONSTRUCTION - ITP113810 ELICA SPIT TURBO-KIT L 280

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Beton - nein

  • Durchmesser Bohrer - 10 mm

  • Aufnahmesystem - SDS-max

  • Geeignet für Holz - nein

  • Geeignet für Stahl - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3439511138105

Artikelnummer

ITP113810

Herstellernummer

113810

Hersteller

ITP

Geeignet für Beton:

nein

Durchmesser Bohrer:

10 mm

Aufnahmesystem:

SDS-max

Geeignet für Holz:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

nein

Geeignet für Stein:

nein

Geeignet für Kunststoff:

nein

Gesamtlänge:

280 mm

MODELLO PER TRAPANO TIPO ELICA SPIT TURBO-KIT L 280