ITW CONSTRUCTION - ITP12203032 G/V ELEMATIC GUAINA ET100 G/V 3,2 BOB - 12203032 G/V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modello - Parete sottile
Rapporto di restringimento - 2:1
Diametro interno prima del restringimento - 3.2 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 1.6 mm
Diametro nominale in pollici - 3 / 32 pollice
Packung
200 M
EAN
8016650132796
Artikelnummer
ITP12203032 G/V
Herstellernummer
12203032 G/V
Hersteller
ITP
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Diametro interno prima del restringimento:
3.2 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
1.6 mm
Diametro nominale in pollici:
3 / 32 pollice
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.51 mm
Lunghezza:
200 m
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Colore:
Giallo-Verde
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Omologazione UL:
sì


