ITW CONSTRUCTION - ITP12203190 GUAINA ET100 NERA 19,1 BOB - 12203190

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 19.1 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Packung
50 M
EAN
8013768665321
Artikelnummer
ITP12203190
Herstellernummer
12203190
Hersteller
ITP
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19.1 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
9.5 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
50 m
Wandstärke nach Schrumpf:
0.77 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
ja
Nenndurchmesser in Zoll:
3/4 Zoll


