ITW CONSTRUCTION - ITP12253012 ELEMATIC GUAINA ET100 NERA 1,2 BOX - 12253012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.6 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8016650134899
Artikelnummer
ITP12253012
Herstellernummer
12253012
Hersteller
ITP
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0.6 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
15 m
Wandstärke nach Schrumpf:
0.41 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
ja
Nenndurchmesser in Zoll:
3/64 Zoll


