ITW CONSTRUCTION - ITP12253064 BL ELEMATIC GUAINA ET100 BLU 6,4 BOX - 12253064 BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modello - Parete sottile
Rapporto di restringimento - 2:1
Diametro interno prima del restringimento - 6.4 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 3.2 mm
Diametro nominale in pollici - 1/4 pollice
Packung
1 ST
EAN
8016650135148
Artikelnummer
ITP12253064 BL
Herstellernummer
12253064 BL
Hersteller
ITP
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Diametro interno prima del restringimento:
6.4 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
3.2 mm
Diametro nominale in pollici:
1/4 pollice
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.64 mm
Lunghezza:
12 m
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Colore:
Blu
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Omologazione UL:
sì


