ITW CONSTRUCTION - ITP12253190 G/V ELEMATIC GUAINA ET100 G/V 19,1 BOX - 12253190 G/V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modello - Parete sottile
Rapporto di restringimento - 2:1
Diametro interno prima del restringimento - 19.1 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 9.5 mm
Diametro nominale in pollici - 3/4 pollice
Packung
1 ST
EAN
8016650135551
Artikelnummer
ITP12253190 G/V
Herstellernummer
12253190 G/V
Hersteller
ITP
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Diametro interno prima del restringimento:
19.1 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
9.5 mm
Diametro nominale in pollici:
3/4 pollice
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.77 mm
Lunghezza:
5 m
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Colore:
Giallo-Verde
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Omologazione UL:
sì


