Startseite

ITW CONSTRUCTION - ITP12273095 ELEMATIC GUAINA ET100 NERA 9,5 MT.1 - 12273095

KopierenKopieren
ITW CONSTRUCTION - ITP12273095 ELEMATIC GUAINA ET100 NERA 9,5 MT.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.5 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.7 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

Packung

  • 20 M

EAN

8016650135636

Artikelnummer

ITP12273095

Herstellernummer

12273095

Hersteller

ITP

Innendurchmesser vor Schrumpf:

9.5 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

4.7 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Länge:

20 m

Wandstärke nach Schrumpf:

0.64 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

ja

Nenndurchmesser in Zoll:

3/8 Zoll

ET 100 è una guaina termorestringente flessibile a parete sottile in poliolefina reticolata autoestinguente, adatta per impieghi generali,elastica e robusta, con un’ottima resistenza chimica e sicurezza nell’isolamento elettrico.